Cilindros desbastador 100x50x19,1 S2 A80 PREMIUM acero/inox/NF-metales

N.º do artigo: 34241573
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 8 peças
  • Passos da encomenda: 8 peças
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34241573
EAN/GTIN 8024406512891
Número do fabricante 34241573
Número L L50140 2838

Descrição

Descripción:

La combinación perfecta de manejabilidad y durabilidad/duración/vida útil: La composición de nuestro rodillo PREMIUM hecho de tejido corindón garantiza un excelente equilibrio entre flexibilidad y durabilidad. El cilindro de rectificado está disponible en una variedad de tamaños de grano para cubrir todas las aplicaciones: Los tamaños de grano 40-80 están diseñados para una capacidad máxima de extracción, mientras que los tamaños 100-320 aseguran un acabado superficial perfecto. El sistema de cuatro cuñas ejerce un efecto de tracción eficaz en el herramienta para rectificar y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

Característica:

  • Forma: Disco de tejido
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C X A-P01 A80
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 19,1 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: Satinadora

Ventaja:

  • Patrón de desgaste constante para acabado de superficie de alta calidad consistente
  • Excelente vida de servicio
  • Alta eficiencia de corte

Aplicación:

  • Para procesos de limpieza, acabado, pulido o molienda general en superficies irregulares o curvas
  • Para eliminar rastros de sudor, arañazos y residuos de oxidación, así como para el pretratamiento de la superficie

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40-80 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaños de grano de 100 para acabado de superficie perfecto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta