Fast Change A-P31 P F de uso universal 125

N.º do artigo: 34230714
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34230714
EAN/GTIN 9003172010274
Número do fabricante 34230714
Número L L50140 1757

Descrição

Descripción:

Todo terreno para todos los materiales: Con este disco de cambio rápido de tirolita PREMIUM (TFC) puede procesar acero, acero fino, así como metales no ferrosos y plásticos en poco tiempo. Un cierre por adherencia en la parte posterior de los discos garantiza al usuario un cambio de herramienta rápido y muy fácil. El soporte de papel extremadamente fuerte de los discos de cierre por adherencia garantiza una vida útil muy larga y asegura que proporcionan un servicio excelente, especialmente en los bordes.

Característica:

  • Forma: Disco de papel
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, Madera, Plástico / PVC, Gelcoat,
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A-P31 P F A60
  • Diámetro: 125 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora excéntrica

Ventaja:

  • Base fuerte para muy alta agresividad y durabilidad
  • Muy resistente a los bordes
  • Los tamaños de grano 320 y 400 están disponibles bajo petición

Aplicación:

  • Para el mecanizado áspero o fino de diversos materiales

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaños de grano 80-120 para tierra media
  • Tamaños de grano 150-240 para acabado de superficie perfecto

Características especiales:
  • Cambio de disco rápido gracias a TFC
  • Soporte de papel muy fuerte para una alta agresividad
  • La vida de servicio más alta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta