Micrómetro de punta digital IP65, 25-50 mm, Digimatic, punta de 30 °

N.º do artigo: 342-262-30
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
  • Tipo de proteção IP: IP 65
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
Tipo de proteção IP IP 65
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 342-262-30
EAN/GTIN 4946368689098
Número do fabricante 342-262-30
Número L L40010 12181

Descrição

Descripción:

El micrómetro de punta Digimatic, equipado con superficies de medición puntiagudas en el yunque y el husillo, le ofrece las siguientes ventajas: Yunque y extremo del husillo en dos ángulos (15 y 30 °) y radios pequeños como puntos de contacto Para medir ranuras, hombros, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 25 - 50
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta