Descripción:
El micrómetro de punta Digimatic, equipado con superficies de medición puntiagudas en el yunque y el husillo, le ofrece las siguientes ventajas: Yunque y extremo del husillo en dos ángulos (15 y 30 °) y radios pequeños como puntos de contacto Para medir ranuras, hombros, etc.
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 25
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años