SVACR 08-2S Herramientas a 91º con Fijación por Tornillo para Plaquita Rómbica 35º, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3419506
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3419506
EAN/GTIN 7291075445848
Número do fabricante 3419506
Número L L23990 2036

Descrição

Descripción:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud funcional (LF): 5,906″.

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 5.906″
  • Ancho funcional (WF): 0.506″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VC 11
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta