Descripción:
Los cepillos de ENCAPSULADO PREMIUM universales para el lijadora recta son la primera opción para el mecanizado de áreas de difícil acceso en casi todos los materiales, como acero, acero fino, madera, aluminio, etc. Cobre, latón o madera. Los cepillos del eje de la taza con carburo de silicio son muy duros y permiten así las tasas más altas de eliminación al desbarbar engranajes, piezas de válvulas y bordes de corte de perfiles y tuberías.
Característica:
- Forma: 52T DK PINCELES DE COPA DE VÁSTAGO
- Idoneidad material: Acero, acero fino, Metales no ferrosos, Plástico / PVC, Madera,
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: C180 0,9 mm
- Dimensión (D x L x H - GE x I): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
- Diámetro: 60 mm
- Grosor: 15 mm
- Tamaño del grano: 180
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Especialmente diseñado para su uso en áreas de difícil acceso
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
- Los cepillos cerámicos con carburo de silicio son muy duros y, por lo tanto, permiten altas tasas de eliminación
Aplicación:
- Para el inserto en casi todos los materiales como acero, acero fino, aluminio, cobre, latón o madera
Recomendación:
- Alambre con arena DK para desbarbar engranajes, piezas de válvulas, bordes de corte de perfiles y tuberías
Características especiales:
- Aplicación universal
- La mejor vida de la herramienta
- Las tasas de eliminación más altas