MM TS.500-N078P-06T05 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

N.º do artigo: 3401399
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Fresa de ranuras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3401399
EAN/GTIN 7291075446210
Número do fabricante 3401399
Número L L24060 633

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.25 mm, Diámetro de corte (DC) 12.7 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 9.23 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.98 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 9.23 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta