3/8″ Llave de vaso (inch) 5/16″

N.º do artigo: 3400A 5/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3400A 5/16
EAN/GTIN 4991644030453
Número do fabricante 3400A 5/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 26 mm
Dimensión D2: 17,3 mm
D1: 12 mm
Longitud: 7 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 5/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta