3/8″ Llave de vaso (inch) 3/4″

N.º do artigo: 3400A 3/4
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3400A 3/4
EAN/GTIN 4991644030569
Número do fabricante 3400A 3/4

Descrição

Descripción:

Longitud: 30 mm
Dimensión D2: 23,5 mm
D1: 25,8 mm
Longitud: 13,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 3/4″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta