3/8″ Llave de vaso (inch) 3/16″

N.º do artigo: 3400A 3/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3400A 3/16
EAN/GTIN 4991644030415
Número do fabricante 3400A 3/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 26 mm
Dimensión D2: 17,4 mm
D1: 8,3 mm
Longitud: 5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 3/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta