QCP 062-2M IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM con Doble Gavilán para el Taladrado de Materiales del Grupo ISO P con Excelente Acabado Superficial

N.º do artigo: 3397588
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3397588
EAN/GTIN 7291075451733
Número do fabricante 3397588
Número L L24050 1619

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 6.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.0, Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees, Voladizo (LPR) 4 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 6.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 2.75 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.0
  • Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 1.25 mm
  • Voladizo (LPR) 4 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta