SDMT 1205R16T-FF IC5600 Plaquitas con 4 Filos de Corte Helicoidales para Escuadrado a 90º

N.º do artigo: 3396073
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3396073
EAN/GTIN 7291075482287
Número do fabricante 3396073
Número L L23910 1107

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 13.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Longitud del filo Wiper (BS) 2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta