Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.787″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20 ,Longitud total (OAL) 10.128″ ,Longitud utilizable (LU) 6.474″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.787″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.823″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.787″
- Equivalente en decimales: 0.787″
- Diámetro de la brida (DF): 1.26″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 20
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 200-IQ
- Longitud total (OAL): 10.128″
- Point Length (PL): 0.17″
- Voladizo (LPR): 7.929″
- Longitud utilizable (LU): 6.474″