Micrómetro interior tubular digital (tubo), 200-2000mm, Digimatic, IP65

N.º do artigo: 339-302
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 339-302
EAN/GTIN 4946368595344
Número do fabricante 339-302
Número L L40010 5540

Descrição

Descripción:

Este es un dispositivo de medición interior equipado con tubos de extensión que le ofrece las siguientes ventajas: Extensiones intercambiables - tubos huecos Superficies de medición de carburo Versión Digimatic con salida de datos Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65), adecuado para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 200 - 2000
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado ⌀18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave, 1 pila, extensiones, tornillo micrométrico
Alimentación: 1 batería SR-44

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta