C6 HYDRO 20X80 HD Portapinzas Hidráulicos con Conexión CAMFIX

N.º do artigo: 3375380
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3375380
EAN/GTIN 7291075408249
Número do fabricante 3375380
Número L L24120 2794

Descrição

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 60

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Voladizo (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 60

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta