D3N 200-060-25.4R-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3363047
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3363047
EAN/GTIN 7291075402537
Número do fabricante 3363047
Número L L24040 981

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.787″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20 ,Longitud total (OAL) 6.191″ ,Longitud utilizable (LU) 2.534″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.787″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.823″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.787″
  • Equivalente en decimales: 0.787″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 20
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 200-IQ
  • Longitud total (OAL): 6.191″
  • Point Length (PL): 0.1701″
  • Voladizo (LPR): 3.989″
  • Longitud del mango (LS): 2.2″
  • Longitud utilizable (LU): 2.534″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta