{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ da haste do macho de roscar | 4,5 mm | |
Área do macho de roscar | M3 − 12 | |
Comprimento de ligação L | 44 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Quadrado da haste | 3,4 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 335646 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197565617 | |
Número do fabricante | 335646 4,5 |