FFT3 EFM D10-3-090-C12-02 Fresas de Pequeño Diámetro con Mango con Plaquitas Triangulares de Una Cara para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3355763
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série NAN3FEED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3355763
EAN/GTIN 7291075392562
Número do fabricante 3355763
Número L L23980 2696

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 30 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 4.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
  • Longitud funcional (LF) 90 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 33 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4.7 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 14 Degrees
  • Par (TQ) 0.5 Nxm
  • Longitud utilizable (LU) 30 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta