DCNM 110-033-M12-3D Broca Modular SUMOCHAM con Conexión FLEXFIT para Máquinas Multi-Husillo y Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3352567
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3352567
EAN/GTIN 7291075401240
Número do fabricante 3352567
Número L L24040 466

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 11 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0, Longitud total (OAL) 81.6 mm, Longitud utilizable (LU) 39.6 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 11 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 11.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 11 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 110
  • Longitud total (OAL) 81.6 mm
  • Point Length (PL) 1.67 mm
  • Voladizo (LPR) 59.6 mm
  • Longitud utilizable (LU) 39.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta