MTE D18-1-W20-21 Fresas con Mango para Plaquitas Intercambiables de Roscado

N.º do artigo: 3346908
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346908
EAN/GTIN 7291075377149
Número do fabricante 3346908
Número L L24090 118

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 18.5 mm, Longitud total (OAL) 85 mm, Longitud utilizable (LU) 30 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 14.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 18.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 21 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud total (OAL) 85 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 30 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta