HM390 ETP D14-03-MMT08-05 Cabezas de Fresado a 90º con Conexión MULTI-MASTER para Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 0502

N.º do artigo: 3345998
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3345998
EAN/GTIN 7291075392517
Número do fabricante 3345998
Número L L23980 634

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 22.9 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 16 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Longitud total (OAL) 22.9 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta