Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.12″ ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 0.4685″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
- Diámetro de corte (DC): 3/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
- Número de plaquitas (CICT): 3
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.12″
- Longitud funcional (LF): 3″
- Longitud de la cabeza (LH): 0.56″
- Longitud total (OAL): 3″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.6 Degrees
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 0.4685″