H690 EWN D25-5-MMT15-R04 Cabezas de Fresado a 90º con Conexión Roscada MULTI-MASTER para Plaquitas Trigonales de Doble Cara H690 WNMU 0403

N.º do artigo: 3341107
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3341107
EAN/GTIN 7291075431322
Número do fabricante 3341107
Número L L23980 1030

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 42 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 20 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Longitud funcional (LF) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H690 WNMU 0403
  • Longitud total (OAL) 42 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.1 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta