H690 EWN D20-3-C20-R04-B Fresas con Mango Integral y Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Trigonales de Doble Cara H690 WNMU 0704 con 6 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3341092
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO Trigon Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3341092
EAN/GTIN 7291075430998
Número do fabricante 3341092
Número L L23980 3068

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 160 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.5 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta