Descripción:
Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1/4″ ,Equivalente en decimales 0.25″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1-1/2″ ,Número de labios (NOF) 7 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
- Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.008″
- Diámetro de corte (DC): 1/4″
- Cutting Diameter Tolerance: e9
- Equivalente en decimales: 0.25″
- Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/2″
- Número de labios (NOF): 7
- Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0027 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0008 ″/tooth
- Longitud total (OAL): 3-1/2″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo de mango: Round