ECKI-H4R 750-1.50SL03CF-4 IC900 Fresas de 4 hélices con hélice diferente, aristas de corte biseladas y paso variable, para amortiguación de vibraciones en titanio

N.º do artigo: 3338815
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3338815
EAN/GTIN 7291075349955
Número do fabricante 3338815
Número L L24180 2714

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 3/4″ ,Equivalente en decimales 0.75″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1-1/2″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango SL ,Tipo de mango SL

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Radio de punta (RE): 0.03″
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.75″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/2″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0035 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: SL

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta