Descripción:
Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Diámetro de corte (DC) 3/8″ ,Equivalente en decimales 0.375″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/4″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango SL ,Tipo de mango SL
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): External
- Radio de punta (RE): 0.02″
- Diámetro de corte (DC): 3/8″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Equivalente en decimales: 0.375″
- Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
- Número de labios (NOF): 4
- Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0028 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0016 ″/tooth
- Longitud total (OAL): 3″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo de mango: SL