Polo UV de alta visibilidad Class 1 XXXL

N.º do artigo: 333810518953XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau / orange
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Polo de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 333810518953XXXL
EAN/GTIN 7330509515501
Número do fabricante 333810518953XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster piqué que absorbe, transporta la humedad y protege de los rayos UV, 155 g/m²

Detalles
Abertura del cuello con botones
Cuello de punto elástico
Costura del cuello reforzada
Estampado Blåkläder en el hombro

Funcionalidad
Tejido de alta penetración de la humedad

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en el cuerpo y las mangas

Descripción:

  • Polo suave y cómodo con transferencias reflectantes a medida para unas excelentes propiedades de elasticidad y transpirabilidad
  • Este polo proporciona protección UV y el tejido tiene un efecto antiolor, que reduce el crecimiento bacteriano y evita los malos olores
  • El polo tiene cuello de punto elástico y cuello con botones
  • Certificado según EN ISO 20471 clase 1, certificación de combinación D y EN 13758-2 UPF 40+

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • EN 13758-2 UPF 40+

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta