AVC-D40-PCLXR-12X Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 80º

N.º do artigo: 3337811
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3337811
EAN/GTIN 7291075391244
Número do fabricante 3337811
Número L L23990 1963

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 35 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta