AV-D40-7D-C Barras Antivibratorias con Refrigeración Interna para Cabezas de Torneado Intercambiables

N.º do artigo: 3331845
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série WHISPERLINE
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3331845
EAN/GTIN 7291075365191
Número do fabricante 3331845
Número L L23990 444

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud total (OAL) 411 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 411 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta