FPI 165 IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables para Uso General

N.º do artigo: 3326038
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série FLASHCHAM
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3326038
EAN/GTIN 7291075378429
Número do fabricante 3326038
Número L L24050 2388

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 16.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 16.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 4.9 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16.0
  • Espesor de la plaquita (S) 7.9 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta