FPI 120 IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables para Uso General

N.º do artigo: 3325983
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FLASHCHAM
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3325983
EAN/GTIN 7291075377972
Número do fabricante 3325983
Número L L24050 1364

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Longitud funcional (LF) 3.62 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0
  • Espesor de la plaquita (S) 5.8 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.18 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta