MT LNHT 1202 19BSPT IC908 Plaquitas para Fresado Exterior e Interior de Roscas BSPT, Perfil Total

N.º do artigo: 3323185
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323185
EAN/GTIN 7291075376791
Número do fabricante 3323185
Número L L24290 252

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 2.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm, Paso de rosca (TP) 1.337 mm, Hilos por pulgada (TPI) 19 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 2.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Paso de rosca (TP) 1.337 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 19 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta