PCHL 16-D22-2-JHP Portaherramientas de Ranurado y Tronzado con Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas de 5 Puntas

N.º do artigo: 3304742
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTAIQGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3304742
EAN/GTIN 7291075362503
Número do fabricante 3304742
Número L L23920 1345

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2 mm, Altura total (OAH) 32 mm, Longitud total (OAL) 121.5 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
  • Altura total (OAH) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 121.5 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta