PCHR 20-D40-3-JHP Portaherramientas de Ranurado y Tronzado con Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas de 5 Puntas

N.º do artigo: 3304718
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série PENTAIQGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3304718
EAN/GTIN 7291075362275
Número do fabricante 3304718
Número L L23920 244

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Altura total (OAH) 51 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35.1 mm
  • Altura total (OAH) 51 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta