PCHL 19-34-JHP Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas PENTA

N.º do artigo: 3304713
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3304713
EAN/GTIN 7291075362640
Número do fabricante 3304713
Número L L23920 3176

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,394″
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,157″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,059″
  • Longitud total (OAL): 5,32″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.394″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.059″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.3″
  • Longitud total (OAL): 5.32″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta