MIFR 10-2.50-1.25 IC908 Plaquitas con Fijación Por Tornillo para Mandrinado y Ranurado Frontal de Interiores

N.º do artigo: 3304245
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3304245
EAN/GTIN 7291075262506
Número do fabricante 3304245
Número L L24030 870

Descrição

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm, Ancho de corte (CW) 2.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 25.1 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 1.25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 3.3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25.1 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 7.6 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.2 mm
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.02 mm/rev
  • Min. Face Turning Feed (fft(min)) 0.02 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta