3/8″ Llave de vaso, medio-largo (inch) 5/8″

N.º do artigo: 3300XA 5/8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3300XA 5/8
EAN/GTIN 4991644047529
Número do fabricante 3300XA 5/8
Número L L60050 10541

Descrição

Descripción:

Longitud: 40 mm
Dimensión D2: 20 mm
D1: 22 mm
Longitud: 20 mm
Altura: 26,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 5/8″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta