CHAMRING 240-W38.1-09 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

N.º do artigo: 3260167
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMRING
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3260167
EAN/GTIN 7291075191974
Número do fabricante 3260167
Número L L24040 341

Descrição

Descripción:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.98″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.945″ ,Shank Size (SS) 1-1/2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.98″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.945″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XCGT 09...
  • Longitud del mango (LS): 2.67″
  • Shank Size (SS): 1-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta