Suporte de barras de mandrilar esquerda 63/15-180

N.º do artigo: 320406 63/15-180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa − medida A Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-1
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 63 mm
Tamanho da placa 15
Alojamento PSC
Tipo de inserto izquierda
Norma de alojamento ISO 26623-1
Refrigeração interior
Projeção medida A 180 mm
Comprimento útil LN 158 mm
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. 50 mm
Distância entre pontas dos eixos f 27 mm
Pastilha de corte reversível adequada DN.. 1506..
Peça sobresselente P05
Ângulo de ajuste κ 107,5 grau
Tipo de produto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320406 63/15-180
EAN/GTIN 2050001715180
Número do fabricante PS6.PDF.LQC.180

Descrição

Nota:

Encomendar o bico HP n.º 320001 adequado separadamente! As peças sobresselentes n.º 320610320626 podem ser encontradas na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta