DFN 360-288-31.75A-8D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3203614
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203614
EAN/GTIN 7291075369052
Número do fabricante 3203614
Número L L24040 490

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.417″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0 ,Longitud total (OAL) 15.33″ ,Longitud utilizable (LU) 11.33″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.417″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.453″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.417″
  • Equivalente en decimales: 1.417″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.65″
  • Longitud funcional (LF): 12.649″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 36.0
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HFP 360
  • Longitud total (OAL): 15.33″
  • Point Length (PL): 0.321″
  • Voladizo (LPR): 12.97″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 11.33″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta