MNC4445-222-38.1-216-12-5 Brocas Intercambiables de Gran Diámetro con Punta de Taladrar Central y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5XD

N.º do artigo: 3203554
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série COMBICHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203554
EAN/GTIN 7291075345841
Número do fabricante 3203554
Número L L24040 431

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1-3/4″ ,Longitud total (OAL) 13.478″ ,Longitud utilizable (LU) 8.96″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.85″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-3/4″
  • Equivalente en decimales: 1.75″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.968″
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOGT 120408-W
  • Longitud total (OAL): 13.478″
  • Voladizo (LPR): 10.81″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.67″
  • Longitud utilizable (LU): 8.96″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta