DCN 270-216-31.75R-8D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3203131
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203131
EAN/GTIN 7291075279009
Número do fabricante 3203131
Número L L24040 177

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.063″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 27.0 ,Longitud total (OAL) 12.54″ ,Longitud utilizable (LU) 8.69″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.063″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.098″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.063″
  • Equivalente en decimales: 1.063″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.653″
  • Longitud funcional (LF): 9.987″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 27.0
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 270
  • Longitud total (OAL): 12.54″
  • Point Length (PL): 0.193″
  • Voladizo (LPR): 10.18″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 8.69″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta