MNC 400-200 A40-225-10-5D Brocas Intercambiables de Gran Diámetro con Punta de Taladrar Central y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5XD

N.º do artigo: 3202875
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série COMBICHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 3202875
EAN/GTIN 7291075307528
Número do fabricante 3202875
Número L L24040 978

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Longitud total (OAL) 312.4 mm, Longitud utilizable (LU) 204.41 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 22.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 50 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOGT 100408-W
  • Longitud total (OAL) 312.4 mm
  • Voladizo (LPR) 244.36 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 68 mm
  • Longitud utilizable (LU) 204.41 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person