CHAMRING 090-W25.4-06 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

N.º do artigo: 3201282
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMRING
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201282
EAN/GTIN 7291075191820
Número do fabricante 3201282
Número L L24040 628

Descrição

Descripción:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.37″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.335″ ,Shank Size (SS) 1″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.37″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.335″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XCGT 06...
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Shank Size (SS): 1″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta