DCM 090-031-9B-3.5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, sin Valona y con Plano de Fijación en el Mango. Prof. de Taladrado: 3.5xD.

N.º do artigo: 3200971
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série UNICHAMDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3200971
EAN/GTIN 7291075158700
Número do fabricante 3200971
Número L L24040 467

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0, Longitud total (OAL) 82.1 mm, Longitud utilizable (LU) 31 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 9.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 9 mm
  • Longitud funcional (LF) 37.46 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 090
  • Longitud total (OAL) 82.1 mm
  • Point Length (PL) 1.64 mm
  • Voladizo (LPR) 39.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 43 mm
  • Longitud utilizable (LU) 31 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta