DCM 160-128-19.05A-8D Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, agujeros internos para refrigerante y un mango plano. Profundidad de taladrado: 8xD

N.º do artigo: 3200963
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3200963
EAN/GTIN 7291075170054
Número do fabricante 3200963
Número L L24040 356

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.63″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16.0 ,Longitud total (OAL) 7.68″ ,Longitud utilizable (LU) 5.04″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.63″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.665″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.63″
  • Equivalente en decimales: 0.63″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.98″
  • Longitud funcional (LF): 5.595″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 16.0
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 160-SG
  • Longitud total (OAL): 7.68″
  • Point Length (PL): 0.115″
  • Voladizo (LPR): 5.71″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Longitud utilizable (LU): 5.04″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta