DCM 110-088-16A-8D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado: 8xD

N.º do artigo: 3200948
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3200948
EAN/GTIN 7291075170290
Número do fabricante 3200948
Número L L24040 15

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0, Longitud total (OAL) 151.2 mm, Longitud utilizable (LU) 88 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 11.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 11 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
  • Longitud funcional (LF) 101.2 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0
  • Grupo de longitudes 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 110-SG
  • Longitud total (OAL) 151.2 mm
  • Point Length (PL) 2 mm
  • Voladizo (LPR) 103.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Longitud utilizable (LU) 88 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta