Suporte de torneamento neutro 6316-130HP

N.º do artigo: 320080 6316-130HP
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa − medida A Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 63 mm
Alojamento HSK-T
Tipo de inserto neutro
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior
Projeção medida A 130 mm
Pastilha de corte reversível adequada VB.. 1604..
Peça sobresselente S07
Tipo de haste Cono de mango hueco
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320080 6316-130HP
EAN/GTIN 2050002004771
Número do fabricante HA6.KVF.NVA.130-HP

Descrição

Nota:

Pinos de aperto PSC a pedido.
Encomendar bico HP adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta