DCM 160-048-20A-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado: 3xD

N.º do artigo: 3200448
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3200448
EAN/GTIN 7291075101218
Número do fabricante 3200448
Número L L24040 1039

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16.0, Longitud total (OAL) 120 mm, Longitud utilizable (LU) 48 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 16.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 16 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 25 mm
  • Longitud funcional (LF) 67.09 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 160-SG
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Longitud utilizable (LU) 48 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta